Motion
73226250

Made in USA
73226250

Jauge 19 , diamètre de 0.036 po x 257 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702457
N° MFR73226250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73226250

Jauge 19 , diamètre de 0.036 po x 257 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702457
N° MFR73226250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0360 po
  • Pieds par livre
    257 pi
  • Longueur
    257 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Nickel-chrome 80/20 (ASTM B344)
  • Pieds par bobine
    257.000 pi
  • Matériel
    Nickel-chrome
  • Résistance
    0.6755 68F ohms pi

Aperçu

Description du fabricant
CHRO NICKEL 73226250 73226250 19 AWG 1LB