Motion
73226268

Made in USA
73226268

Jauge 20 , diamètre de 0.032 po x 315 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702458
N° MFR73226268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73226268

Jauge 20 , diamètre de 0.032 po x 315 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702458
N° MFR73226268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0320 po
  • Pieds par livre
    315 pi
  • Longueur
    315 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Nickel-chrome 80/20 (ASTM B344)
  • Pieds par bobine
    315.000 pi
  • Matériel
    Nickel-chrome
  • Résistance
    0.8301 68F ohms pi

Aperçu

Description du fabricant
CHRO NICKEL 73226268 73226268 20 AWG 1LB