Motion
73291205

Made in USA
73291205

Épaisseur de lame 1-1/4" Diam x 0.02" , Diam 3/8" Arbor Hole, 98 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702520
N° MFR73291205
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73291205

Épaisseur de lame 1-1/4" Diam x 0.02" , Diam 3/8" Arbor Hole, 98 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702520
N° MFR73291205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    3/8 po
  • Diamètre de la lame
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    98

Aperçu

Description du fabricant
73291205 73291205 1 1/4X.020 X 3/8 98T U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.