Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-28
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Classe d’ajustement2B/3B
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de pièces3
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
- Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
- Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
- Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué à un outil en couche mince ou épaisse
- Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre ou d’autres matériaux sans chrome.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.