Motion
74388109

Made in USA
74388109

7/8-9 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-11/16 po, longueur de filetage 2-7/32 po, diam. de tige 0.697 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703173
N° MFR74388109
Price$108.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74388109

7/8-9 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-11/16 po, longueur de filetage 2-7/32 po, diam. de tige 0.697 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703173
N° MFR74388109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$108.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.6970 po
  • Longueur carrée
    3/4 po
  • Longueur du filetage
    2-7/32 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Details

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74388109 74388109 7/8-9 H4 CHROME MAIN B
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif