Motion
74454919

Made in USA
74454919

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11703285
N° MFR74454919
Prix189.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74454919

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11703285
N° MFR74454919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix189.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74454919 74454919 1/2-13X1-1/2 GR8 ZP FU
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif