Motion
74589565

Made in USA
74589565

1-3/8 - 12 UNF H4 6-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse TiN Finish, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 6-1/16 po, longueur de filetage 3 po, diam. de tige 1.108 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703426
N° MFR74589565
Prix326.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74589565

1-3/8 - 12 UNF H4 6-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse TiN Finish, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 6-1/16 po, longueur de filetage 3 po, diam. de tige 1.108 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703426
N° MFR74589565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    1.1080 po
  • Longueur carrée
    1-1/16 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 12 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74589565 74589565 1 3/8-12 H4 HSS TIN HA
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.