Motion
74846205

Made in USA
74846205

5/8-27 UNS H3 6-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 3-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11703630
N° MFR74846205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74846205

5/8-27 UNS H3 6-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 3-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11703630
N° MFR74846205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    5/8-27 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74846205 74846205 5/8-27 GH3 HSS SPÉC TH
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.