Motion
74951062

Made in USA
74951062

M3.5x0.60 Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini chrome cannelé métrique, gros 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, tige de 0.141 po diam., D1
N° D’ARTICLE MI11703821
N° MFR74951062
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74951062

M3.5x0.60 Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini chrome cannelé métrique, gros 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, tige de 0.141 po diam., D1
N° D’ARTICLE MI11703821
N° MFR74951062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M3.5x0,60 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D1
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74951062 74951062 3.5X.6 D1 2FL CHROME S
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.