Motion
75657098

Made in USA
75657098

Coude mâle de tube de compression en acier inoxydable à filetage droit avec joint torique 1/4 po DE x 7/16-20 SAE -75 à 750 °F, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11703953
N° MFR75657098
Prix69.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75657098

Coude mâle de tube de compression en acier inoxydable à filetage droit avec joint torique 1/4 po DE x 7/16-20 SAE -75 à 750 °F, Hex 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11703953
N° MFR75657098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16
  • Taille du filetage
    7/16-20 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude mâle

Aperçu

Description du fabricant
75657098 75657098 1/4 poX7/16-20STRGHT THD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good