Motion
75801308

Made in USA
75801308

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.02 po
N° D’ARTICLE MI11703961
N° MFR75801308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75801308

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.02 po
N° D’ARTICLE MI11703961
N° MFR75801308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2100 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.2100 po
  • Épaisseur du mur
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
75801308 75801308 1/4 DE X 0,020 MUR W30