Motion
75801480

Made in USA
75801480

6 à 7 pi de long, 3/16 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11703978
N° MFR75801480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75801480

6 à 7 pi de long, 3/16 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11703978
N° MFR75801480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0900 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    3/16 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.0900 po
  • Épaisseur du mur
    0.0490 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
75801480 75801480 3/16 DE X 0,049 MUR W3