Motion
76040641

Made in USA
76040641

Connecteur femelle de tube de compression en acier inoxydable 1/2 po DE x 3/8-18 NPTF Comp x extrémités FNPT, -75 à 750 °F, hex. 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11704072
N° MFR76040641
Prix56.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76040641

Connecteur femelle de tube de compression en acier inoxydable 1/2 po DE x 3/8-18 NPTF Comp x extrémités FNPT, -75 à 750 °F, hex. 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11704072
N° MFR76040641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/8
  • Taille du filetage
    3/8-18 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Comp x FNPT
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
76040641 76040641 1/2X3/8 PO INOX STRAGT