Motion
76040658

Made in USA
76040658

Tube de 1/2 po DE x 3/4-16 SAE Joint torique à filetage droit Tube de compression en acier inoxydable Connecteur mâle Comp x Extrémités de joint torique à filetage droit, -75 à 750 °F, Hex 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11704073
N° MFR76040658
Prix44.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76040658

Tube de 1/2 po DE x 3/4-16 SAE Joint torique à filetage droit Tube de compression en acier inoxydable Connecteur mâle Comp x Extrémités de joint torique à filetage droit, -75 à 750 °F, Hex 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11704073
N° MFR76040658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/8
  • Taille du filetage
    3/4-16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Comp x Joint torique à filetage droit
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
76040658 76040658 1/2X3/4-16STRAITTHD SS