Motion
76040732

Made in USA
76040732

Connecteur femelle de tube de compression en acier inoxydable 1/2 po DE x 1/2-14 NPTF Comp x extrémités FNPT, -75 à 750 °F, hex. 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11704079
N° MFR76040732
Prix72.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76040732

Connecteur femelle de tube de compression en acier inoxydable 1/2 po DE x 1/2-14 NPTF Comp x extrémités FNPT, -75 à 750 °F, hex. 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11704079
N° MFR76040732

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8
  • Taille du filetage
    1/2-14 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Comp x FNPT
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
76040732 76040732 1/2 poX1/2 poFNPT STRAT SS