Motion
76041854

Made in USA
76041854

Tube 3/8 po DE 37° 316 Raccord union de coude évasé en acier inoxydable x extrémités évasées
N° D’ARTICLE MI11704142
N° MFR76041854
Prix62.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76041854

Tube 3/8 po DE 37° 316 Raccord union de coude évasé en acier inoxydable x extrémités évasées
N° D’ARTICLE MI11704142
N° MFR76041854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Évasé x Évasé
  • Évasé
    37˚
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Pression de service maximale dynamique
    5,000 PSI
  • Pression de service maximum statique
    10,000 PSI
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude union

Aperçu

Description du fabricant
TUBE 76041854 76041854 3/8 PO X3/8 PO EN ACIER INOXYDABLE