Motion
76935675

Made in USA
76935675

12 x 24 x 2 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé en coton/polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 1,000 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11704645
N° MFR76935675
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76935675

12 x 24 x 2 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé en coton/polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 1,000 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11704645
N° MFR76935675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-3/8 po
  • Largeur réelle
    24-3/8 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1000
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.23 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    120˚ F
  • Type de support
    Coton/polyester; charbon actif
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    70
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
76935675 76935675 12X24X2 ODEUR PLISSÉE-C
  • Élimination des odeurs