Motion
76935683

Made in USA
76935683

16 x 20 x 2 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé en coton/polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 1,115 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11704646
N° MFR76935683
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76935683

16 x 20 x 2 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé en coton/polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 1,115 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11704646
N° MFR76935683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1115
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.23 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    120˚ F
  • Type de support
    Coton/polyester; charbon actif
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    70
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
76935683 76935683 16X20X2 ODEUR PLISSÉE-C
  • Élimination des odeurs