Motion
77750354

Made in USA
77750354

Roue à polir non montée Diam de 6 po x 1/2 po d’épaisseur - 14 plis, coupe en biais, trou d’arbre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11704742
N° MFR77750354
Prix20.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
77750354

Roue à polir non montée Diam de 6 po x 1/2 po d’épaisseur - 14 plis, coupe en biais, trou d’arbre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11704742
N° MFR77750354

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre central
    1-1/2
  • Taille de la bride
    2-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Type de polissage
    Préjugé
  • Nombre de plis
    14

Aperçu

Description du fabricant
77750354 77750354 6X1/2X1/2-5/8 PO BOUCHAGE