Motion
78077500

Made in USA
78077500

Diam min. 5/16 à 7/16 po, profondeur max. 3/4 à 2-1/4 po, diam. tige 3/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2 à 3-15/16 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11705038
N° MFR78077500
Prix201.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78077500

Diam min. 5/16 à 7/16 po, profondeur max. 3/4 à 2-1/4 po, diam. tige 3/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2 à 3-15/16 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11705038
N° MFR78077500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3/4 po; 2-1/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po, 2-21/32 po, 2-3/4 po, 3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Nombre de pièces
    9
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
78077500 78077500 9 PIÈCES PLACÉES SUR LE SUPPORT 3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon