Motion
78080504

Made in USA
78080504

Diam min. 7/16 à 13/16 po, profondeur max. 1-1/8 à 4-1/2 po, diam. tige 3/4 po, jeu de barres d’alésage OAL 3-1/8 à 6-1/2 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11705077
N° MFR78080504
Prix571.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78080504

Diam min. 7/16 à 13/16 po, profondeur max. 1-1/8 à 4-1/2 po, diam. tige 3/4 po, jeu de barres d’alésage OAL 3-1/8 à 6-1/2 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11705077
N° MFR78080504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix571.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1-1/8 po; 4-1/2 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    7/16 po, 13/16 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-11/16 po, 3-7/8 po, 4-1/4 po, 4-13/16 po, 5 po, 5-3/8 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Nombre de pièces
    12
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 78080504 78080504 12 PIÈCES SUR SUPPORT