Motion
78082013

Made in USA
78082013

Alésage min. de 1/4 po, profondeur d’alésage max. de 3/4 po, 1/2 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11705094
N° MFR78082013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78082013

Alésage min. de 1/4 po, profondeur d’alésage max. de 3/4 po, 1/2 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11705094
N° MFR78082013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42

Aperçu

Description du fabricant
78082013 78082013 1/4 BORE 3/4 BORE DPTH