Motion
78130358

Made in USA
78130358

Diam 1/2 po, angle de dent 90&deg, 35 TI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas circulaire, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705273
N° MFR78130358
Prix41.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78130358

Diam 1/2 po, angle de dent 90&deg, 35 TI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas circulaire, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705273
N° MFR78130358

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po
  • Pas
    35 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78130358 78130358 DROIT 35TPI COBALT
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.