Motion
78149184

Made in USA
78149184

Diam de 5/16 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale droite de type cobalt – largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas de 160 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705384
N° MFR78149184
Prix73.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78149184

Diam de 5/16 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale droite de type cobalt – largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas de 160 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705384
N° MFR78149184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    160
  • Largeur de la face
    5/32 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    BP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78149184 78149184 160 DP 5/16X5/32X1/8 B
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.