Spécifications
Dimensions
- Diamètre inférieur au-dessus de la bride4-1/8 po
- Diamètre de la bride4-3/4 po
- Épaisseur de la bride1/4 po
- Hauteur totale1 po
- Taille du filetage du tuyau3 po
- Diamètre supérieur3-55/64 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Typesans pilote