Motion
78800323

Made in USA
78800323

Diam 1/2 po, tige 7/16 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 4-5/16 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705853
N° MFR78800323
Prix244.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78800323

Diam 1/2 po, tige 7/16 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 4-5/16 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705853
N° MFR78800323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix244.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
78800323 78800323 USA 1/2 C/TPD SS CTBRE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.