Motion
78803731

Made in USA
78803731

1/8 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.069 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
N° D’ARTICLE MI11705909
N° MFR78803731
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78803731

1/8 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.069 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
N° D’ARTICLE MI11705909
N° MFR78803731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0690 po
  • Longueur
    12 po
  • Diamètre extérieur
    1/8 po
  • Épaisseur du mur
    0.0280 po

Détails

  • Type d’acier inoxydable
    304

Aperçu

Description du fabricant
78803731 78803731 1/8X.028WALLX12" TEINTURE