Motion
78956281

Made in USA
78956281

3/8 po de long x 9/16 po de large, écrou rapide rectangulaire diam. trou 1/16 po, acier à ressort, fini phosphate noir, pour fixations non filetées
N° D’ARTICLE MI11706048
N° MFR78956281
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78956281

3/8 po de long x 9/16 po de large, écrou rapide rectangulaire diam. trou 1/16 po, acier à ressort, fini phosphate noir, pour fixations non filetées
N° D’ARTICLE MI11706048
N° MFR78956281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    1/16 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Largeur
    9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de vitesse rectangulaire

Aperçu

Description du fabricant
78956281 78956281 1/16 ÉLÉVATEUR 3/8X9/16 SPR
  • Les écrous de vitesse rectangulaires ont des broches qui adhèrent aux filets de la fixation, ce qui garantit que la fixation est bien fixée
  • Ils sont utilisés sur les tiges et les arbres filetés et non filetés.