Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3/8 po
- Diamètre extérieur7/8 po
- Épaisseur globale7/16 po
- Diamètre de la fente5/8 po
- Largeur de rainure3/16 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme RoHS
- CouleurNoir
- Dureté45 - 55
- MatérielCaoutchouc Buna-N
- Code PSC5340
- SpécificationMS35489-69
- TypeŒillet de spécification militaire, Œillet d’obturation à petit trou