Motion
79691820

Made in USA
79691820

Tige de 1 x 1 po, embout d’outil à point unique fileté, E-16, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706234
N° MFR79691820
Prix54.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79691820

Tige de 1 x 1 po, embout d’outil à point unique fileté, E-16, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706234
N° MFR79691820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    chanfreinage; filetage; sous-découpage; rainure en V
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    E-16
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    E
  • Type de mèche d’outil
    Filetage

Aperçu

Description du fabricant
79691820 79691820 E16 1X1X7 PO C5 CARBURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement