Motion
79695078

Made in USA
79695078

Scie à fentes et à fentes 24 dents en carbure massif, 1-1/4 po x 1/8 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11706246
N° MFR79695078
Prix138.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79695078

Scie à fentes et à fentes 24 dents en carbure massif, 1-1/4 po x 1/8 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, coupe à droite, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11706246
N° MFR79695078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la lame
    1/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    24
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
79695078 79695078 1-1/4X1/8X1/2AH 24T PO
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.