Motion
79695961

Made in USA
79695961

Épaisseur de 1/4 po x Largeur de 5/8 po x Long de 5/8 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706253
N° MFR79695961
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79695961

Épaisseur de 1/4 po x Largeur de 5/8 po x Long de 5/8 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706253
N° MFR79695961
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Non mis à la terre
  • Spécification de l’industrie
    1400
  • Série
    1000,1,000
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
79695961 79695961 1/4X5/8X5/8" C2 INTERNES