Motion
79695979

Made in USA
79695979

Épaisseur de 1/4 po x Largeur de 3/4 po x Long de 3/4 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706254
N° MFR79695979
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79695979

Épaisseur de 1/4 po x Largeur de 3/4 po x Long de 3/4 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706254
N° MFR79695979
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Non mis à la terre
  • Spécification de l’industrie
    1405
  • Série
    1000,1,000
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
79695979 79695979 1/4X3/4X3/4" C2 INTERNES