Motion
79697645

Made in USA
79697645

1 mèche d’outil simple pointe à tige de 1/2 po, tronçonneuse et rainurée, CT-120(445), grade C5
N° D’ARTICLE MI11706311
N° MFR79697645
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79697645

1 mèche d’outil simple pointe à tige de 1/2 po, tronçonneuse et rainurée, CT-120(445), grade C5
N° D’ARTICLE MI11706311
N° MFR79697645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1/2 po
  • Largeur de l’embout
    5/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    CT-120(445)
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    CTL
  • Type de mèche d’outil
    Coupure et rainurage

Aperçu

Description du fabricant
79697645 79697645 5/16X1"X 5" C5 CTL-44
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good