Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe2-1/4 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Petit diamètre d’extrémité1/2 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finCarré
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Angle conique par côté3.00
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.