Motion
82294687

Made in USA
82294687

Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.562 po DI x 1-3/8 po DE, 0.086 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707201
N° MFR82294687
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82294687

Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.562 po DI x 1-3/8 po DE, 0.086 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707201
N° MFR82294687
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5620 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5690 po
  • Épaisseur maximale
    0.1320 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.3670 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.0860 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
82294687 82294687 .569ID .086THK(20PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.