Motion
82294729

Made in USA
82294729

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.812 po DI x 2 po DE, 0.122 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707205
N° MFR82294729
Prix28.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82294729

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.812 po DI x 2 po DE, 0.122 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707205
N° MFR82294729

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8120 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8340 po
  • Épaisseur maximale
    0.1770 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.9930 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1220 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
82294729 82294729 .834ID .122THK(5PK) MS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.