Motion
82333659

Made in USA
82333659

5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur;acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707251
N° MFR82333659
Prix4.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82333659

5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur;acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707251
N° MFR82333659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    MS 35308-334D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
82333659 82333659 5/16-24NF X 1 po 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.