Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Hauteur de la tige3/8 po
- Largeur de tige3/8 po
Détails
- Application de coupechanfreinage; filetage; sous-découpage; rainure en V
- Direction de coupeNeutre
- Numéro de norme de l’industrieE-6
- Matériau de la buseDiamant
- Qualité du matériau de la buseDIAMANT PCD
- Code de style de mèche d'outilE
- Type de mèche d’outilFiletage
Aperçu
- Le diamant (PCD) est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
- Il résiste à l’usure et est couramment utilisé à des vitesses de coupe élevées sur les métaux non ferreux.