Motion
83290445

Made in USA
83290445

1 po Diam x 1/8 po d’épaisseur, 1/2 po Arbor Hole Diam, 98 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707457
N° MFR83290445
Prix164.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83290445

1 po Diam x 1/8 po d’épaisseur, 1/2 po Arbor Hole Diam, 98 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707457
N° MFR83290445

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1 po
  • Épaisseur de la lame
    0.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    98

Aperçu

Description du fabricant
83290445 83290445 1 po x 0,1250 po X 1/2 98T É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon