Motion
83294165

Made in USA
83294165

Épaisseur de lame de 2 po Diam x 0.016 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 150 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707486
N° MFR83294165
Prix362.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83294165

Épaisseur de lame de 2 po Diam x 0.016 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 150 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707486
N° MFR83294165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix362.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0160 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    150

Aperçu

Description du fabricant
83294165 83294165 2 x 0,016 X 1/2 SOL É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.