Motion
84002468

Made in USA
84002468

Manille - 0.3125 po, capacité de 0.75 tonnes, matériau en acier au carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707654
N° MFR84002468
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
84002468

Manille - 0.3125 po, capacité de 0.75 tonnes, matériau en acier au carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707654
N° MFR84002468
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.3750 po
  • Diamètre du support de tête
    5/16 po
  • Largeur intérieure
    1
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    1-1/4 po
  • Largeur intérieure de la mâchoire
    0.9690 po
  • Épaisseur maximale
    3/8 po
  • Taille nominale de la chaîne
    5/16
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Taille de la manille
    0.3125 po
  • Limite de charge de travail
    0.75 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Capacité de charge
    1,500 lb
  • Limite de charge
    0.75 tonnes
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1035
  • Type de NIP
    Boulon
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    0.75 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
SÉCURITÉ GALVANISÉE DE 84002468 84002468 5/16 PO