Motion
85094514

Made in USA
85094514

14 x 25 x 2 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 1,215 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707733
N° MFR85094514
Prix57.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85094514

14 x 25 x 2 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 1,215 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707733
N° MFR85094514

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    13-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    14 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1215
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.29 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    80-85
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
85094514 85094514 VERT 13 14X25X2 MULTI
  • Obtient des points LEED