Motion
85241305

Made in USA
85241305

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 5/16 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707786
N° MFR85241305
Prix9.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85241305

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 5/16 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707786
N° MFR85241305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0100 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    Commercial
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0010 à 0.0010 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
85241305 85241305 0.01T.375ID.625OD 10PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.