Motion
85281905

Made in USA
85281905

Goupille diam. 1/4 po, OAL 2-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 2-13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707846
N° MFR85281905
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85281905

Goupille diam. 1/4 po, OAL 2-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 2-13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707846
N° MFR85281905
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    2-13/32 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 85281905 85281905 1/4 PO X ZIN 2-1/2 PO
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.