Motion
85507655

Made in USA
85507655

Arbre rond - acier, diamètre de 0.6250 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707912
N° MFR85507655
Prix165.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85507655

Arbre rond - acier, diamètre de 0.6250 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707912
N° MFR85507655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix165.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.6300 po
  • Diamètre
    5/8 po
  • Taille de la clé
    3/16
  • Longueur
    72 po
  • Nominal Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    72.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85507655 85507655 5/8 X 72 PO CLÉ 1018 STL