Motion
87613873

Made in USA
87613873

Épaule Diam 3/8 po x 1/2 po, 5/16-18 UNC, vis à épaulement de précision à tête hexagonale; acier allié 4140 , fini oxyde noir, tête de 1/4 po x tête de 9/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11708911
N° MFR87613873
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87613873

Épaule Diam 3/8 po x 1/2 po, 5/16-18 UNC, vis à épaulement de précision à tête hexagonale; acier allié 4140 , fini oxyde noir, tête de 1/4 po x tête de 9/16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11708911
N° MFR87613873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    9/16 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87613873 87613873 3/8 X 1/2 5/16-18 TH A
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good