Motion
88525308

Made in USA
88525308

12" Long, Stainless Steel Cable Eye & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 3/16" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709320
N° MFR88525308
Prix6.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88525308

12" Long, Stainless Steel Cable Eye & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 3/16" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709320
N° MFR88525308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Longueur
    12 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier inoxydable
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Yeux et yeux
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
88525308 88525308 12 PO AVEC 2 ŒILLETS 18-8
  • Les longes à goupille de dégagement rapide pour les yeux et les yeux ont un œillet à chaque extrémité qui peut se fixer à un luminaire ou à un cadre
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.