Motion
88525357

Made in USA
88525357

6" Long, Stainless Steel Cable Loop & Loop End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709325
N° MFR88525357
Prix6.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88525357

6" Long, Stainless Steel Cable Loop & Loop End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709325
N° MFR88525357

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Longueur
    6 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier inoxydable
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et boucle
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
88525357 88525357 6 po AVEC 2 BOUCLES 18-8 SS
  • Les longes à goupille à dégagement rapide à boucle ont une boucle à chaque extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille à dégagement rapide
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.