Motion
88548656

Made in USA
88548656

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 3/8 po; sans revêtement, DI 0.382 à 0.393 po x D.E. max 0.553 po, épaisseur 0.125 po
N° D’ARTICLE MI11709339
N° MFR88548656
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548656

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 3/8 po; sans revêtement, DI 0.382 à 0.393 po x D.E. max 0.553 po, épaisseur 0.125 po
N° D’ARTICLE MI11709339
N° MFR88548656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3930in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.5530in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3820in
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88548656 88548656 3/8 PO HA 50PACK VERROUILLAGE WA
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.